カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
竹水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655978
品番
716-268
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
竹里シリーズ
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、(上部部品)070-000
厚さ(mm)
5〜35
取付穴径(Φmm)
22〜28
取付穴径(mm)
22〜28
関連資料:
(0.05MB)
注意
※ハンドル天面、吐水部は時間の経過と共に表面の色調が変化します