カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
シングルレバー立水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656039
品番
716-292-AG
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長く愛されるシンプルデザイン。
用途
水栓本体
厚さ(mm)
5〜35
色
アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)
22〜28
取付穴径(mm)
22〜28
関連資料:
(0.04MB)