カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
エンジェルエッグ立水栓 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656109
品番
721-223-AG
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
単水栓。
用途
水栓本体
仕様
泡沫吐水、(上部部品)104-015
厚さ(mm)
5〜35
色
アンティークゴールド
呼び径(Φmm)
13
取付穴径(mm)
22〜28