カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立水栓 レトロシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656127
品番
721-263-N
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
泡沫吐水、固定コマ仕様
厚さ(mm)
5〜35
取付穴径(Φmm)
22〜28
取付穴径(mm)
22〜28