カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立水栓 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656197
品番
722-420-AG
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R
厚さ(mm)
5〜30
色
アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)
22〜27
取付穴径(mm)
22〜27