カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
泡沫立形スワン水栓 マットブラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656276
品番
700-816-D
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
カラー単水栓。
用途
水栓本体
仕様
泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000
厚さ(mm)
5〜35
取付ねじ
(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(mm)
22〜27
関連資料:
(0.04MB)