カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656696
品番
128-108-D
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
四角形をベースとしたクラシカルモダンの滑らかなフォルム
用途
水栓本体
仕様
【上部】水側/104-015、湯側/104-016
色
マットブラック・塗装仕上げ
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0