139-020-AG 2ハンドルシャワ混合栓 カクダイ 48656730

139-020-AG 2ハンドルシャワ混合栓 カクダイ 48656730
139-020-AG 2ハンドルシャワ混合栓 カクダイ 48656730

2ハンドルシャワ混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016【切替部】104-017注文コード48656730品番139-020-AG
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

神楽シリーズ
シャワーエルボは樹脂(黒色)製

用途
水栓本体
仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016【切替部】104-017アンティークゴールド長さ(m)(シャワーホース)1.6接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする