カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)
注文コード
48656888
品番
153-032-AG
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
取付ねじ
(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
用途
水栓本体
仕様
引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)
取付穴径
(スパウト)35
ハンドル寸法(mm)
30〜35
取付厚(mm)
5〜35