カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カートリッジ(101-999)、796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
注文コード
48656897
品番
116-112
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シングルレバー混合栓
用途
水栓本体
仕様
カートリッジ(101-999)、796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
厚さ(mm)
5〜35
取付穴径(Φmm)
23〜26
回転角度(°)
(スパウト)360
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.07MB)