カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656940
品番
183-152-AG
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)
5〜35
取付ねじ
(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
33〜35