カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
塗装仕上げ、泡沫吐水
注文コード
48657028
品番
183-301-W
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般地・寒冷地共用
取付ねじ
(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、泡沫吐水
厚さ(mm)
5〜35
取付穴径(Φmm)
32〜35
カートリッジ
101-971
回転角度(°)
(スパウト)360
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。