カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48657064
品番
183-303-B
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
雪シリーズ。
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)
5〜35
取付ねじ
(先端金具)24×1.0
取付穴径(Φmm)
34〜36
カートリッジ
101-971
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。