カクダイ
シングルレバー混合栓 ミドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48657116
品番
183-306-P
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雪シリーズ。
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)
5~35
取付ねじ
(先端金具)24×1.0
取付穴径(Φmm)
34~36
カートリッジ
101-971
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。