カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓 ミドル アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48657299
品番
183-324-AG
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
厚さ(mm)
5〜35
取付ねじ
(先端金具)16×1.0
取付穴径(Φmm)
35
カートリッジ
101-999
グリーン購入法
適合
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。