カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓 シャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48657414
品番
187-001
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型スワンムーブ仕様
水流切替:シャワー・泡沫
用途
水栓本体
仕様
613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)
5〜35
適合パイプ
F-1020041
取付穴径(Φmm)
25〜27
可動範囲(mm)
(ホース)360
回転角度(°)
(スパウト)360
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。