カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
立上り自在フレキパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48657737
品番
795-31-240
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
長さ(mm)
240
用途
水栓補修
仕様
泡沫金具(796-180)付き
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度(℃)
1〜60
パイプ長(mm)
240
注意
※止水機能付き金具を先端に取付けないでください。
※219-090パイプ部流量制限アダプターは取付けできません。