カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
泡沫Sパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48657780
品番
795-60-170
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
下向きパイプ。
取付ねじ
(先端金具)W22山20
用途
水栓補修
仕様
泡沫金具付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
18
注意
※219-090パイプ部流量制限アダプターは取付けできません。