カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
水栓用ハンドル上部 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48657798
品番
792-076
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格水栓呼13用
色
ホワイト
用途
水栓補修
仕様
節水固定コマ仕様
材質
黄銅
呼び径(mm)
JIS13
本体形状
クロス