キャップラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48657947 品番613-150-13
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。
Oリングによる止水でシールテープ不要
キャップとしても使用できます。(パッキン別売)
コア継手対応
シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。

用途配管部材 材質PP、EPD 穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10 穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
関連資料:(0.03MB)
注意
※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする