丸鉢つき破封緩和Pトラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48658044 品番423-834-32
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ

用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1〜50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする