丸鉢つきPトラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48658139 品番 432-519-25
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

オーバーフローなしの洗面・手洗器用

材質PO、ABS、黄銅 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35 用途配管部材 寸法(mm)キセル管:呼25×350 呼び径25 使用温度(℃)1〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする