丸鉢つきSトラップ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48658279 品番433-540-25D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

オーバーフローなしの洗面・手洗器用

用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1〜50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする