カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
横穴つき縦型ボトルトラップ ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48658324
品番
435-029-32W
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
オーバーフロー付き洗面・手洗器用
溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
ポップアップなしタイプ
用途
配管部材
仕様
化粧キャップ(433-152-W)
材質
PO、PP、ABS
使用温度(℃)
1〜50
はさみ込み厚さ(mm)
約26〜35