カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
排水金具ユニット ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48658349
品番
494-019-32
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5〜17ミリ)
ポップアップ独立つまみタイプ
用途
配管部材
材質
ABS、PP、PO、ステンレス
色
ブラック
使用温度(℃)
1〜50
はさみ込み厚さ(mm)
約22〜33