カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ポップアップ排水金具ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48658376
品番
494-029-32
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排水栓操作タイプ
用途
配管部材
付属品
ゴム栓(491-005)
材質
黄銅、PO、PP、ABS
使用温度(℃)
1〜50
はさみ込み厚さ(mm)
約26〜35