カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
排水金具ユニット ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48658428
品番
494-067-32
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
オーバーフロー付き洗面・手洗器用
ポップアップなしタイプ
用途
配管部材
付属品
化粧キャップ(433-152-W)
材質
PO、ABS
使用温度(℃)
1〜50
はさみ込み厚さ(mm)
約26〜35