カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ボトルトラップ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48658446
品番
494-122-25
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途
配管部材
仕様
ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き
材質
PO、PP、ABS
使用温度(℃)
1〜50
芯ずれ幅(mm)
(最大)20
はさみ込み厚さ(mm)
(最大)約35
関連資料:
(0.06MB)