カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
横穴排水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48658489
品番
494-070-32
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーフロー付き洗面・手洗器用
ポップアップなしタイプ
用途
配管部材
仕様
ゴム栓(491-000、240)付き
材質
PO、ABS
使用温度(℃)
1〜50
はさみ込み厚さ(mm)
約26〜35