カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 吊配管金具
支持金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48658525
品番
221-662
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能
468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途
配管部材
仕様
ビス(4×18)3本付き
材質
PVC
色
グレー
穴径(Φmm)
(ビス)4.5