曜日別特売
PLK20R-QS-W300-P22.5-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 48659084

PLK20R-QS-W300-P22.5-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 48659084
PLK20R-QS-W300-P22.5-L1000 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 48659084

軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)300
機長L(mm)1000
ローラ間隔P(mm)22.5
内容量1台注文コード48659084品番PLK20R-QS-W300-P22.5-L1000
参考基準価格(税別)¥82,060販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途
小型搬送
ローラ幅W(mm)300ローラ間隔P(mm)22.5機長L(mm)1000ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする