カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
給水ザガネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48659207
品番
6211-25X 6
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途
配管部材
材質
ステンレス
外径×内径×高さH(mm)
60×34×6
呼び径(Φmm)
25