カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
切替式三層クリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48659356
品番
211-314
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
先端にふくらみのある外径16〜19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
水流切替:ストレート・シャワー
用途
クリーナー
使用温度(℃)
1〜45
交換目安
約3ヶ月
材質(ろ材)
備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム