ハイタンクセット(カバーつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48659365 品番235-351
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ボールタップ、Wサイフォンの取付位置は現場で設定できます。
付属の発泡スチロール製カバーに塗装、装飾が施せます。
Wサイフォン取付時の開口寸法 タンク:38〜40mm カバー:60mm
左給水、右給水のどちらにも使用できます。

用途トイレ回り 仕様ビス付き 材質タンクPE ボールタップPO W サイフォン青銅 ハイタンク用天秤鋼 カバー発泡スチロール 洗浄水量(L)約11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする