カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面所アクセサリー
昭和なポリ石ケン水入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48659399
品番
205-200
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
昭和レトロ。
ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
用途
アクセサリー
仕様
接着剤・ビス・プラグ付き
材質
ABS、黄銅、PE
容量(mL)
350
タンク容量(mL)
350