カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
単水栓取付アダプター マットブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48659514
品番
107-826
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
水栓台座外径48ミリ未満用
用途
水栓取付部品
材質
黄銅、NBR、鋼
色
マットブラック、塗装仕上げ
高さ(mm)
5
外径(Φmm)
48