三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
SH農園芸ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48659575
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質
PVC
色
ブラック
長さ(m)
20(プラドラム)
使用温度範囲(℃)
0〜60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
適合流体
水
サイズ(mm)
25×31
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。