SH農園芸ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48659584 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。 材質PVC ブラック 長さ(m)20(プラドラム) 使用温度範囲(℃)0〜60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50 適合流体 サイズ(mm)22×28
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする