スリッパ コンフォートタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48659880 品番 BLACK/M
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインで足入れしやすく、クッション性のあるウレタン素材を使用しております。
底面は滑りにくい素材仕様で快適な履き心地です。

用途室内用、来客用として 材質(アッパー)PU、ポリエステル、(ソール)PVC 厚さ(mm)(かかと)約35 ブラック サイズM 種類前あきタイプ サイズ(cm)25 幅(cm)10.5 長さ(cm)内寸/約25.0、底寸/約26.0
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48659880
2025-10-31
用途:
エステサロン
マリエンドリー 様 (サービス業)

毎回の消毒もしやすく、履き心地が気持ちよくふんわりして足にも優しいです。

2025-11-10
用途:
来客用
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きくて履きやすいと思いましたが、男性には少し幅がきつい方もいたようです。布でないので、消毒などもしやすく、重宝してます。

2025-02-03
用途:
事務作業時に使用

お値段以上の商品で良かったです。サイズは今回「M」を購入しました。足のサイズは25.0でピッタリサイズ、のびてくると余裕がでてくると思います。26.0以上の方はLが良いと思います。

2人が参考にしています
2025-04-15
用途:
社内室内での室内履き
サービス業

商品の基本的構造等には問題ないが、届いた商品の一足は表皮の接着不良品
(ソール接着不良で表皮が浮いた状態)
出荷前の検品は確実に願いたい
良品で有ればコスパ良好な商品であるが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする