画像準備中

ユータッククリーンE GL

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード48659986 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

エポキシ樹脂溶剤形・薄膜タイプ(2液)
静電気帯電防止効果に優れています。
静電気帯電電位の減衰性能に優れています。
耐摩耗性、耐薬品性に優れています。さらに、耐薬品性試験後も静電気帯電防止機能を維持します。
継ぎ目のないシームレスな仕上りを形成します。
厚膜、薄膜の両タイプがあり、用途に応じてお選びいただけます。

用途
おすすめできる場所:弱電工場・精密工場
使用可能な場所:印刷工場、製薬工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、手術室、研究施設・実験室
仕様施工間隔:6時間以上72時間以内(歩行可能12時間以上、養生48時間以上) U-64 機能薄膜タイプ、静電気帯電防止用、防塵性 希釈剤ユータックEシンナー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)0〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 試験データ硬度:2H(JIS K 5600 鉛筆硬度)、付着性:25/25(JIS K 5600準拠 すきま間隔5mm)、表面抵抗率:104〜108Ω(JIS K 6911)、漏洩抵抗値:104〜108Ω(労働安全衛生総合研究所技術指針(静電気安全指針2007))、すべり抵抗性:乾燥面0.72/湿潤面0.68(日本塗り床工業会試験法/C.S.R.(すべり抵抗係数))、すべり抵抗値:乾燥面110/湿潤面20(BPN測定値(ポータブルスキッドレジスタンステスター)) 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする