土牛
土牛の ハンマー
土牛の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ウレタンハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
330
注文コード
48660257
品番
1463
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
頭径・全長・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
330
頭の全長(mm)
140
全質量(g)
760
仕様
1.5ポンド
口径(Φmm)
38