土牛
土牛の ハンマー
土牛の ゴムハンマー
白いゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48660284
品番
1238
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色が付きにくいゴムハンマー。
仕様
340g
全長(mm)
300
口径(Φmm)
52
全質量(g)
370
頭の全長(mm)
80