土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
舟手玄能
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48660318
品番
316
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
330
頭の全長(mm)
108
質量(g)
290
仕様
21mm