土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
舟手玄能
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48660327
品番
318
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
330
頭の全長(mm)
122
質量(g)
390
仕様
小小