土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
舟手玄能
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48660336
品番
320
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
360
頭の全長(mm)
135
質量(g)
590
仕様
中