土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
スチール300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
27
注文コード
48660354
品番
1287
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
口径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな短柄タイプ。
全長(mm)
300
仕様
小 無
口径(Φmm)
27
全質量(g)
500
頭の全長(mm)
125