土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
スチール300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
29
注文コード
48660370
品番
149
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
口径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな短柄タイプ。
全長(mm)
300
仕様
中 無
口径(Φmm)
29
全質量(g)
600
頭の全長(mm)
134