土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
バラシハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
27
頭の全長(mm)
102
注文コード
48660379
品番
544
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・口径・頭の全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
355
頭の全長(mm)
102
全質量(g)
550
仕様
小 すべり無
口径(Φmm)
27