バラシハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)29 頭の全長(mm)108 注文コード48660388 品番542
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・口径・頭の全長など4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)355 頭の全長(mm)108 全質量(g)650 仕様中 すべり無 口径(Φmm)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
型枠解体

首が短いので65mmの釘が抜けるのですが、くぎ抜き部の厚みがあるので浮き方が少ないとカリが掛からず抜けないのでSバールで抜きます。
もう少し薄く作ってくれたら良いのにな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする