土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付スチールパネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
470
注文コード
48660397
品番
1775
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
全長(mm)
470
仕様
450 中 無
口径(Φmm)
29
全質量(g)
700
頭の全長(mm)
134